SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2M711-F2-E

PF2M7, digitale stromingsschakelaar, 2-kleurendisplay

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF2M711-F2-E
Rubix:A0726685
Fabrikant:PF2M711-F2-E
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2M711-F2-E

Technische samenvatting

Typepf2m7, digitale stromingsschakelaar, 2-kleurendisplay
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2M711-F2-E


Digitale stromingsschakelaar met geïntegreerd display Toepasselijke vloeistof: Droge lucht, stikstof, kooldioxide, argon 2-kleurendisplay Optie voor stroomregelklep Stroomverhouding 100:1 Nominale stroombereiken: van 0,01 tot 100 l/min Uitgang: PNP/NPN, analoog (spanning/stroom) en/of IO-Link Herhaalbaarheid: ±1,0% F.S. Verbruik: 35 mA of minder.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: droge lucht, stikstof, kooldioxide, argon. 2-kleurendisplay. Optie voor stroomregelklep. Stroomverhouding 100:1. Nominale stroombereiken: van 0,01 tot 200 l/min. Uitgang: PNP/NPN of analoog (spanning/stroom). Herhaalbaarheid: ±1,0% F.S. Rechte of achterste poort voor leidinginvoer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepf2m7, digitale stromingsschakelaar, 2-kleurendisplay
€ 206,95 excl. BTW
/ stuk
€ 250,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen