SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A751-F04-67

Flow Sensor PF2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF2A751-F04-67
Rubix:05281895
Fabrikant:PF2A751-F04-67
EAN:3618036271652
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A751-F04-67

Technische samenvatting

Typedigitale debietschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A751-F04-67


Digitale Flowschakelaar voor Lucht, Sensor op Afstand
•Digital flow switch for air applications
•Integrated display type
•Flow rate range: 1-10(/min) ~ 50-500(/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Flow Rate Range: 51 (50~500 l/min)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (Port Size 1/2)
Output Specification: 67 (PNP Open Collector 2 Outputs)
Wiring Specification: 3m Lead Wire w/Connector
Unit Specification: w/Unit Switching Function

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht392 g
Typedigitale debietschakelaar
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
448,99 excl. BTW
/ stuk
543,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen