Referenties
SMC:PF2A751-F04-27N
Rubix:05277825
EAN:3618036271676

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A751-F04-27N
Digitale Flowschakelaar voor Lucht, Sensor op Afstand
PF2A7**, Digital Flow Switch for Air, Integrated Display Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 295 g |
| Type | digitale stroomschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,68 excl. BTW
/ stuk
€ 517,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen