Referenties
SMC:PF2W511-F10-2
Rubix:05277782
Fabrikant:PF2W511-F10-2
EAN:3618036268423

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W511-F10-2
Digitale Flowschakelaar voor Water, Display op afstand
PF2W5**, Digital Flow Switch for Water, Remote Type Sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1062 g |
| Type | digitale debietschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,95 excl. BTW
/ stuk
€ 597,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen