SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W511-F10N-2

Flow Sensor PF2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF2W511-F10N-2
Rubix:05280042
Fabrikant:PF2W511-F10N-2
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W511-F10N-2

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W511-F10N-2


Digitale Flowschakelaar voor Water, Display op afstand
•Digital flow switch for water applications
•Remote type sensor unit
•Flow rate range: 0.5-4(ℓ/min) ~ 10-100(ℓ/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Flow Range: 11 (10~100 l/min)
Thread: F (G thread)
Port Size: 10 (1")
Wiring Specification: N (w/o Lead Wire)
Output Specification: 2 (Pulse Output + Analog Output (4~20mA))
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht942 g
Typepf2
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
473,49 excl. BTW
/ stuk
572,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen