Referenties
SMC:PF3W711-F10-FN-M
Rubix:05287148
Fabrikant:PF3W711-F10-FN-M

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W711-F10-FN-M
Digitale Flowschakelaar voor Water, 3-Kleuren Display, Geïntegreerd Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Type | pf3w |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,83 excl. BTW
/ stuk
€ 655,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen