Referenties
SMC:PFMB7201S-C8-B
Rubix:05280827
EAN:3618033982568

Documenten
Productdetails : SMC DIGITAL FLOW SWITCH PFMB7201S-C8-B
Digitale Flowschakelaar, Geïntegreerd 2-Kleuren Display
PFMB7201, 2-Color Display, Digital Flow Switch, Integrated Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x52x18 mm |
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Type | pfmb |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,96 excl. BTW
/ stuk
€ 279,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen