Referenties
SMC:LFE2C6F1
Rubix:05277746
EAN:3618035957816

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR LFE2C6F1
LFE, 3-kleurendisplay, elektromagnetische digitale debietschakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stroomschakelaar |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 577,38 excl. BTW
/ stuk
€ 698,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen