Gewrichtslagers Fluro GXSW 25.47, Buitendiameter: 46 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 25 mm
FLURO® gewrichtslager GXSW
Zie technische informatieReferenties
Fluro:GXSW 25.47
Rubix:A0477029



Productdetails : FLURO GXSW 25.47 GEWRICHTSLAGER
Gewrichtslager maatreeks K, onderhoudsvrij. Voor gebruik bij hoge druk, bij dynamische belasting.
Materiaal lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, gegalvaniseerd, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagersstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Materiaal binnenring: lagersstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 46 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Materiaal | materiaal lagerschaal: automaatstaal 11smn30+c, gegalvaniseerd, met ingelijmd ptfe-weefsel<br/>materiaal binnenring: lagersstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,78 excl. BTW
/ stuk
€ 54,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
