Gewrichtslagers SKF GEH 30 ESX-2LS, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 30 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEH 30 ESX-2LS
Rubix:03803067
Fabrikant:538790
EAN:7316575579715
SKF GEH 30 ESX-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEH 30 ESX-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER


Deze radiale kogelgewrichtslagers hebben een SKF Explorer staal/staal glijoppervlak. Ze zijn initieel gesmeerd en hebben een drievoudige heavy-duty slepende lipafdichting aan beide zijden. In vergelijking met conventionele staal/staal lagers hebben ze de hogere dynamische draaggetallen. Vergeleken met de GE-serie hebben ze een bredere binnenring en een grotere buitendiameter voor een hoger draaggetal en grotere kantelhoeken.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht284,4 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte32 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84833080
€ 63,31 excl. BTW
/ stuk
€ 76,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen