Gewrichtslagers INA GE6-FW, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 6 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE6-FW
Rubix:03161195
Fabrikant:0066498230000
EAN:4012802531350
INA GE 6 FW KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 6 FW KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, open ontwerp

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8,7 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte9 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5850 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
53,79 excl. BTW
/ stuk
65,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen