Gewrichtslagers Fluro GE 16 EC-NIRO, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 16 mm
FLURO® sferische glijlagers GE
Zie technische informatieReferenties
Fluro:GE 16 EC-NIRO
Rubix:A0638122




Productdetails : FLURO GE 16 EC-NIRO GEWRICHTSLAGER RVS
FLURO hoogpresterend sferisch glijlager GE 40 EW-2RS
Materiaal lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Materiaal | roestvrij staal 1.4571, roestvrij staal 1.4125 / 1.4112 |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 65000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 39000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,15 excl. BTW
/ stuk
€ 84,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
