Gewrichtslagers INA GE30-UK-2TS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 30 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE30-UK-2TS
Rubix:A0620966
Fabrikant:0559085270000
EAN:4012802542943

Productdetails : INA GE 30 UK/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Materiaal | staal op ptfe (elgoglide glijlaag) |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Type | radiaal sferisch glijlager (onderhoudsvrij) |
| Gewicht | 0,137 kg |
| Dikte | 18 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 165000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,63 excl. BTW
/ stuk
€ 106,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen