Gewrichtslagers INA GE30-DO, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 30 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE30-DO
Rubix:03160148
Fabrikant:0066480880000
EAN:4012802530179
INA GE 30 DO KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 30 DO KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)22x47x47 mm
Gewicht verpakking145 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr78300 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
28,51 excl. BTW
/ stuk
34,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen