MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY COMBI STEEKSLEUTELSET (36 DELIG)
Foam-inlay voor gemengde steeksleutelset
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500764
Rubix:A0878869
Fabrikant:4932500764
EAN:4058546620660

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY COMBI STEEKSLEUTELSET (36 DELIG)
Lege foam inlay voor 36-delige set met gemengde steeksleutels
Lege foam inlay voor 36-delige set met gemengde steeksleutels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 36 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 536 mm |
| Materiaal | schaumstof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,90 excl. BTW
/ stuk
€ 108,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
