GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-DT 2142 L
Lege gereedschapsmodule 1500-E
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 E-DT 2142 L
Rubix:10017104
Fabrikant:1543490
EAN:4010886815595
Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-DT 2142 L
Gereedschapmodule, leeg
Sterke punten
•Resistant to oil and acids
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Materiaal | abs |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,29 excl. BTW
/ stuk
€ 28,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

