ROCOL 15525 FOODLUBE HI-TORQUE 220SUPS NSF (1157) 20 LTR
Foodlube® hi-torque 220
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 220 ( with SUPS ) 20L
Rubix:07040220
Fabrikant:15525
EAN:5024747155255


Documenten
Productdetails : ROCOL 15525 FOODLUBE HI-TORQUE 220SUPS NSF (1157) 20 LTR
Tandwielolie van levensmiddelenkwaliteit met aanloopbeveiliging
FOODLUBE Hi-Torque is een assortiment volledig synthetische tandwieloliën van voedingsmiddelenkwaliteit die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op defecten afneemt en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. Het is bewezen dat FOODLUBE Hi-Torque de olieverversingsintervallen verlengt tot wel 4 jaar. FOODLUBE Hi-Torque bevat het ROCOL Start Up Protection System (SUPS), een uniek additievenpakket dat ervoor zorgt dat de tandwieltanden gesmeerd worden bij het opstarten, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën waarbij de tandwieltanden onbeschermd zijn totdat er voldoende olie rond de tandwieltanden is gekomen, zorgt de SUPS-technologie ervoor dat de tandwieltanden na het uitschakelen met een laagje olie bedekt zijn. Bij het opstarten klimt de olie onmiddellijk in de tandwielen om maximale bescherming te bieden. De SUPS-technologie beschermt ook tegen micropitting, wat een van de meest voorkomende vormen van tandwielschade is. FOODLUBE Hi-Torque voldoet volledig aan de normen van de voedingsmiddelenindustrie, met NSF H1 registratie, ISO 21469 certificering en Halal goedkeuring. Verkrijgbaar in 150, 220, 320 en 460 cSt viscositeiten om alle tandwielkasttoepassingen in de voedingsmiddelenindustrie te beschermen.
Sterke punten
Verhoogt het olieverversingsinterval tot maximaal 4 jaar. Vermindert slijtage om de levensduur van de versnellingsbak aanzienlijk te verlengen. Unieke SUPS*-technologie beschermt de tandwieltanden bij het opstarten. Beschikbaar in een reeks viscositeiten voor alle toepassingen. NSF H1 geregistreerd & ISO 21469 gecertificeerd voor volledige naleving van audits.
Toepassingen
FOODLUBE Hi-Torque is een assortiment volledig synthetische tandwieloliën van voedingsmiddelenkwaliteit die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op defecten afneemt en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. Het is bewezen dat FOODLUBE Hi-Torque de olieverversingsintervallen verlengt tot wel 4 jaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakking | jerrican |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Viscositeit | 220 mPa s |
| Vlampunt | 240 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 818,63 excl. BTW
/ stuk
€ 990,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen