ROCOL 16765 FOODLUBE HT 240 20L

Foodlube® HT 240

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE HT 240 20L
Rubix:07040415
Fabrikant:16765
EAN:5024747167654
ROCOL 16765 FOODLUBE HT 240 20L

Technische samenvatting

Verpakking20 l
Viscositeit bij 40°C320 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 16765 FOODLUBE HT 240 20L


Langdurig, hittebestendig, voedselveilig kettingsmeermiddel.
Een niet-giftig, waterbestendig smeermiddel dat geschikt is voor alle soorten kettingen en transportbanden die bij hoge temperaturen worden gebruikt in voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere schone omgevingen.

Sterke punten

Uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen tot +240 °C. Goede penetratie en belastbaarheid zorgen voor smering en bescherming van rollen, schakels, pennen enz. Zeer hechtend, met uitstekende weerstand tegen afspoelen door water en corrosiebescherming. Lage verdampingssnelheid, wat resulteert in een lange levensduur bij hoge temperaturen voor maximale smeermiddelbesparing. Lage residuvorming zorgt voor een schone werking gedurende langere onderhoudsintervallen.
NSF H1-geregistreerd. ISO 21469-gecertificeerd. HALAL-gecertificeerd.

Toepassingen

Een niet-giftig, waterbestendig smeermiddel dat geschikt is voor alle soorten kettingen en transportbanden die bij hoge temperaturen worden gebruikt in voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere schone omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking20 l
Viscositeit bij 40°C320 mm²/s
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur240 °C
Gewicht18,18 kg
Kleurkleurloos
€ 849,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.027,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen