Referenties
Schaeffler:ARCANOL-MULTI2-180KG
Rubix:03180853
Fabrikant:0191438500000
EAN:4026677844989


Technische samenvatting
| Verpakking | 180 kg vat |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG MULTI2 180KG ARCANOL
Arcanol MULTI2 is een universeel vet voor kogellagers tot 62 mm buitendiameter. Het is een speciaal vet voor geluidsarme lagers, is goed geschikt voor lage temperaturen en is geschikt voor wentellagers met hogere belastingen en een hoger toerentalbereik. De Arcanol wentellagervetten bieden zeer goede voorwaarden voor een gunstig loopgedrag van de lagers en voor een lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid van de lagers. Het smeervetprogramma is zodanig gegradeerd dat het bijna alle toepassingsgebieden dekt. Het toepassingsgebied van Arcanol vetten is bepaald met behulp van moderne testmethoden en testsystemen onder verschillende bedrijfsomstandigheden en voor wentellagers van alle typen. Arcanol wentellagervetten hebben betere eigenschappen dan normale vetten op alle gebieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180000 g |
| Verpakking | 180 kg vat |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Type | universeel lagervet |
| Gewicht | 180 kg |
| Kleur | bruin |
| Samenstelling | lithiumzeep; minerale olie |
| Additieven | gealkyleerd aromatisch amine (1-<5%) |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.354,15 excl. BTW
/ stuk
€ 5.268,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen