FAG LOAD220 1KG ARCANOL
Rollagervet ARCANOL-LOAD220, speciaal vet voor kogellagers en rollagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schaeffler:ARCANOL-LOAD220-1KG
Rubix:03180825
Fabrikant:0386520990000
EAN:4026677844828


Technische samenvatting
| Verpakking | 1 kg bus |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 220 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG LOAD220 1KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-LOAD220, speciale vetten voor kogel- en rollagers
Sterke punten
- Universele toepassing
- Matige tot hoge belastingen
- Geschikt voor gebruik over een breed temperatuurbereik
- Matige tot hoge belastingen
- Geschikt voor gebruik over een breed temperatuurbereik
Toepassingen
- Zware industrie en staalfabrieken
- Walsmolens, gieterijen en mijnbouw
- Kraansystemen, zwaar transportmaterieel
- Walsmolens, gieterijen en mijnbouw
- Kraansystemen, zwaar transportmaterieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Verpakking | 1 kg bus |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 220 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Type | walslagervet |
| Gewicht | 1 kg |
| Samenstelling | lithium/calciumzeep; minerale olie |
| Additieven | aw- en ep-additieven |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,97 excl. BTW
/ stuk
€ 50,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen