ROCOL 15126 FOODLUBE MULTI-LUBE FLUID NSF 5 L

Foodlube® multi-lube vloeistof

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE MULTI-LUBE 5L
Rubix:07040319
Fabrikant:15126
EAN:5024747151264
ROCOL 15126 FOODLUBE MULTI-LUBE FLUID NSF 5 L

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 15126 FOODLUBE MULTI-LUBE FLUID NSF 5 L


PFAS-vrije Foodlube-formulering
Voedselgeschikt, veelzijdig smeermiddel, verrijkt met PTFE
Een volledig synthetisch, veelzijdig smeermiddel, verrijkt met PTFE voor effectieve smering, met name op kettingen, lagers en geleiders.

Sterke punten

Schoon, niet-toxisch, dunne film die snelle penetratie bevordert. Goede belastbaarheidseigenschappen. Uitstekende corrosiebescherming. Beschikbaar in bulkvorm of handige triggerverpakking. Temperatuurbereik -50ºC tot +180ºC.
Geregistreerd NSF H1. Gecertificeerd ISO 21469. HALAL-gecertificeerd.

Toepassingen

Een volledig synthetisch, veelzijdig smeermiddel, verrijkt met PTFE voor effectieve smering, met name op kettingen, lagers en geleiders.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud5000 ml
Verpakking1 x 5 l
Gewicht4100 g
Verpakkingseenheidjerrycan
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur180 °C
Vlampunt> 75 °c
€ 214,53 excl. BTW
/ stuk
€ 259,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen