ROCOL 15234 FOODLUBE UNIVERSAL 2 NSF 18 KG
Foodlube® universeel 2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE UNIVERSAL 2 18kg
Rubix:07040322
Fabrikant:15234
EAN:5024747152346


Technische samenvatting
| Verpakking | 18 kg |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 47 mm²/s |
Documenten
Productdetails : ROCOL 15234 FOODLUBE UNIVERSAL 2 NSF 18 KG
Hoogwaardig, multifunctioneel, voedselveilig lagervet voor een maximale levensduur.
FOODLUBE Universal is een hoogwaardig, multifunctioneel, voedselveilig lagervet dat een maximale levensduur van lagers garandeert. Een echt universeel vet voor extreme druk, ontworpen voor een betere smering van alle soorten kogel-, rol- en glijlagers.
Sterke punten
Verlengt de levensduur van lagers aanzienlijk. Superieure belastings- en slijtage-eigenschappen. Zeer goed bestand tegen uitspoeling door water. Uitstekende corrosiebescherming. Breed temperatuurbereik van -50 °C tot +160 °C. NSF H1-geregistreerd. ISO 21469-gecertificeerd. DETEX-technologie - röntgen- en metaaldetecteerbare plastic spuitbusdoppen en actuatoren verminderen het risico op plasticverontreiniging. HALAL-gecertificeerd.
Toepassingen
FOODLUBE Universal is een hoogwaardig, multifunctioneel, voedselveilig lagervet dat een maximale levensduur van lagers garandeert. Een echt universeel vet voor extreme druk, ontworpen voor een betere smering van alle soorten kogel-, rol- en glijlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | 18 kg |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 47 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.141,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.380,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen