FAG CLEAN-M 1KG ARCANOL

FAG ARCANOL Toerental 2,6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-CLEAN-M-1KG
Rubix:03180806
Fabrikant:0694291540000
EAN:4012802611922
FAG CLEAN-M 1KG ARCANOL

Technische samenvatting

Verpakking1 kg blik
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C103 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG CLEAN-M 1KG ARCANOL


Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-SPEED2,6, speciaal vet voor kogel- en rollagers
ARCANOL-lagervet FAG

Sterke punten

- Breder temperatuurbereik
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig

Toepassingen

- Cleanroomtechniek (bijv. halfgeleiderfabricage, productie van platte beeldschermen)
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Verpakking1 kg blik
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C103 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur180 °C
Typespeciaal lagervet voor cleanrooms
Gewicht1,084 kg
Samenstellingpolyharnstofverdikker met etherolie als basisolie
Aangepaste tariefcode34031980
€ 264,00 excl. BTW
/ stuk
€ 319,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen