DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 20XD KOELKANALEN RC420 3/8
FORCE diepgatboor volhardmetaal 20XD met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC4203/8
Rubix:A0935761
Fabrikant:8904173
EAN:3603607352823


Technische samenvatting
| Boordiameter | 9,525 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 262 mm |
| Snijlengte | 220 mm |
Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 20XD KOELKANALEN RC420 3/8
Hoogwaardige diepgatboormachine met een punthoek van 140° en dunner webontwerp voor boren tot 20xD zonder pikken. Ontworpen voor snelle penetratie en precieze geleiding, voor een uitstekende positionele nauwkeurigheid. De interne koelvloeistof zorgt voor een betere spaanafvoer en de Nano-Tip meerlaagse coating zorgt voor een superieure thermische stabiliteit en slijtvastheid voor een langere levensduur van het gereedschap.
FORCE diepgatboor volhardmetaal 20XD met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,525 mm |
| Totale lengte | 262 mm |
| Snijlengte | 220 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,46 excl. BTW
/ stuk
€ 437,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen




