CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 9,0 - 861197
HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861197
Rubix:20851848
EAN:3660338160073

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 9,0 - 861197
Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 w |
| Bekleding | gold |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 111,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden