COLSON BOKWIEL FPPM 1001 2000

FPPM

Zie technische informatie

Referenties

Colson:FPPM 1001 2000
Rubix:31041766
EAN:8717349076116
COLSON BOKWIEL FPPM 1001 2000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPM 1001 2000


bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polypropyleen kern en glijlager - band van zwarte rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polypropyleen kern en glijlager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,6 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
6,57 excl. BTW
/ stuk
7,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte