Referenties
Blickle:LRA-TPA 75KF-E01
Rubix:31050629
Fabrikant:688911
EAN:4047526688912

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 75K-FK-E01
- voor het heffen van transportmiddelen in actuele positie
- optimaal gebruik wanneer de totale hoogte van de gekozen wiellift (H1) ca. 5 mm groter is dan de totale hoogte van de wielen
- hefkracht naargelang het lichaamsgewicht van de bestuurder tussen 150–250 kg
- verticale belasting op de getilde wiellift mag niet meer dan 500 kg bedragen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 358 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 101 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,00 excl. BTW
/ stuk
€ 38,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
