Referenties
Colson:GKR-R-S-100NP/K
Rubix:A0955944
Fabrikant:GKR-R-S-100NP/K

Productdetails : COLSON TANGO 100MM M10X16 THREADED STEM GKR-R-S-100 NP/K
Tango 100 mm met directional lock en M10X16 Threaded stem met soft polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | soft polyurethane 80 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen