Referenties
Festo:FR-4-3/8-B
Rubix:06140792
Fabrikant:6703
EAN:4052568065096

Technische samenvatting
| Type koppeling | g3/8 |
|---|---|
| Type | verdeelblok (pneumatische nippel) |
Documenten
Productdetails : FESTO VERDEELBLOK FR-4-3/8-B 6703
Verdeelblok FR-4-3/8-B voor persluchtverdeling. Nominale diameter = 15 mm, inbouwpositie = willekeurig, bedrijfsdruk volledig temperatuurbereik = 0 - 16 bar, bedrijfsmedium = perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:-:-], opmerking over bedrijfs- en stuurmedium = geolied gebruik mogelijk (vereist bij verder gebruik)
Verdeelblok FR-4-3/8-B voor persluchtverdeling. Nominale diameter = 15 mm, inbouwpositie = willekeurig, bedrijfsdruk = 0 - 16 bar, bedrijfsmedium = (* gefilterde, niet-geoliede perslucht, * gefilterde, geoliede perslucht), aantal uitgangen = 3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 87x27x32 mm |
| Logistiek gewicht | 79,4 g |
| Type koppeling | g3/8 |
| Type | verdeelblok (pneumatische nippel) |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,46 excl. BTW
/ stuk
€ 30,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden