SMC SMOORVENTIEL AS4201F-G04-10A

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS4201F-G04-10A
Rubix:A0728788
Fabrikant:01107613
SMC SMOORVENTIEL AS4201F-G04-10A
Technische samenvatting
Type koppelingsnelkoppeling (one-touch) voor buis ø10 + schroefdraad g 1/2
Typegebogen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS4201F-G04-10A


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om de behuizing te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

Roestvrij staal 303 Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Geschikte buisdiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsnelkoppeling (one-touch) voor buis ø10 + schroefdraad g 1/2
Typegebogen
Materiaalroestvrij staal (rvs 303)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fg
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,79 excl. BTW
/ stuk
22,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen