PORTWEST T-SHIRT WX3 FR FR701 HI-VIS GEEL/ZWART MT L

FR701 - PW3 Modaflame gebreid Hi-Vis FR T-shirt met lange mouwen

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR701YBRL
Rubix:A0382810
Fabrikant:FR701YBRL
EAN:5036108363988
PORTWEST T-SHIRT WX3 FR FR701 HI-VIS GEEL/ZWART MT L

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Hoge zichtbaarheidja
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST T-SHIRT WX3 FR FR701 HI-VIS GEEL/ZWART MT L


Dit FR T-shirt is gemaakt van lichtgewicht Modacrylic stof en is inherent vlamwerend met antistatische en vlamboogbescherming. Dankzij de gesegmenteerde reflecterende striping biedt dit T-shirt veel bewegingsvrijheid. Lichtgewicht en stijlvol. Dit T-shirt is de perfecte keuze voor de drager die goed zichtbaar wil zijn.

Kenmerken

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Nekbeschermer
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • Geschikt om te dragen in een ATEX-omgeving

Buitenzijde doek :

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 210g

PW3 FR Modaflame Hi-Vis T-Shirt, FR701, Yellow/Black, Size L

Sterke punten

Constructed using lightweight modacrylic fabric, this t-shirt offers excellent freedom of movement due to its segmented tape design. Lightweight and stylish, this long-sleeved t-shirt is the perfect choice to provide the wearer with advanced visibility and protection in hazardous situations.

Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatl
Hoge zichtbaarheidja
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurzwart
Materiaalmodaflame knit hv: 60% modacryle, 39% katoen, 1% koolstofvezel
€ 70,02 excl. BTW
/ stuk
€ 84,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat