Referenties
Tranemo:50868955010
Rubix:A0675085
EAN:7393286283032

Productdetails : TRANEMO SHIRT HI-VIS 508689 GEEL MT 4XL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met 20% gerecycled katoen. Metaalvrij. PFAS-vrij.
Ronde hals. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 14116
EN 1149-5
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 895: cantex jersey at - 60% modacryl / 19% gerecycled katoen / 19% katoen / 2% antistatisch, 180 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend hi-vis materiaal (en iso 14116 index 3). testresultaat doek: en iso 11612 a1+a2 b1 c1 f1; en 61482-1-2:2014 apc 1; en iec 61482-1-1:2019 elim 3,9 cal/cm², ebt: 4,6 cal/cm²; loi 26,0%; en 1149-3; en iso 20471 voor fluorescerende kleuren; en 13758-1 upf 29. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,12 excl. BTW
/ stuk
€ 147,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen