PORTWEST T-SHIRT WX3 FR FR701 HI-VIS GEEL/ZWART MT S
FR701 - PW3 Modaflame gebreid Hi-Vis FR T-shirt met lange mouwen
Zie technische informatieReferenties
Portwest:FR701YBRS
Rubix:A0382822
Fabrikant:FR701YBRS
EAN:5036108364008



Productdetails : PORTWEST T-SHIRT WX3 FR FR701 HI-VIS GEEL/ZWART MT S
Dit FR T-shirt is gemaakt van lichtgewicht Modacrylic stof en is inherent vlamwerend met antistatische en vlamboogbescherming. Dankzij de gesegmenteerde reflecterende striping biedt dit T-shirt veel bewegingsvrijheid. Lichtgewicht en stijlvol. Dit T-shirt is de perfecte keuze voor de drager die goed zichtbaar wil zijn.
Kenmerken
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Nekbeschermer
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- Geschikt om te dragen in een ATEX-omgeving
Buitenzijde doek :
Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 210g
PW3 FR Modaflame Hi-Vis T-Shirt, FR701, Yellow/Black, Size S
Sterke punten
Constructed using lightweight modacrylic fabric, this t-shirt offers excellent freedom of movement due to its segmented tape design. Lightweight and stylish, this long-sleeved t-shirt is the perfect choice to provide the wearer with advanced visibility and protection in hazardous situations.
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | modaflame knit hv: 60% modacryle, 39% katoen, 1% koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,02 excl. BTW
/ stuk
€ 84,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen