HAVEP ALL SEASON JACK HV ISO20471-2 5139-274 MAR/GEEL MT 7XL
HAVEP ALL SEASON JACK HV ISO20471-2 5139-274
Zie technische informatieReferenties
Havep:5139-274AAA-7XL
Rubix:A0255963
Fabrikant:5139-274AAA-7XL
EAN:8718649127577

Productdetails : HAVEP ALL SEASON JACK HV ISO20471-2 5139-274 MAR/GEEL MT 7XL
- All season jacket
- verdekte ritssluiting met drukknopen
- napoleonzak
- 2 ingezette zijzakken met drukknoop
- 2 ingezette borstzakken met drukknoop
- elastiek in taille
- afritsbare mouwen
- uitneembare voering
- manchetten met elastische band
- capuchon
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 7xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 67%/33% | polyester/katoen | 3/1 keperbinding | 240 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,85 excl. BTW
/ stuk
€ 199,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
