DORMER HSS-E-PM UNIVERSEELFREES C353 10,00 MM

Frees C353

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Dormer:C35310.0
Rubix:20031796
EAN:7320760573075
DORMER HSS-E-PM UNIVERSEELFREES C353 10,00 MM
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E-PM UNIVERSEELFREES C353 10,00 MM


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht PRIMAX DIN 327D N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal <1200 N/mm². Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen.

Sterke punten

Alcrona coating
N mill Type
Slotting, ramping, Diving mill direction
Din 327 D mill standard

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden3
Totale lengte63 mm
Snijmateriaalkobaltvarianten
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Hoogte0,63 mm
Nuttige lengte22,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,79 excl. BTW
/ stuk
59,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen