Filter opties
Categorieën
  • Woodruff sleufsnijder (207)
  • Merk / Fabrikant
  • Dewalt
    (1)
  • Dormer
    (206)
  • brand logo

    15 Product (en) met 207 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Diameter5 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat6 mm

    DORMER HSCO SPIEBAANFREES C135 5,00 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dormer:C1355.0
    • rubix:20030593
    • ean:7320760057650
    29,21 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter6 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat6 mm

    DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C306 6,00 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dormer:C3066.0
    • rubix:20030720
    • ean:7320760572863
    25,11 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter4 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat6 mm

    DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C352 4,00 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dormer:C3524.0
    • rubix:20031855
    • ean:7320760573037
    42,56 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter8 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat10 mm

    DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C123 8,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C1238.0
    • rubix:20030404
    • ean:7320760353851
    32,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter6 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat6 mm

    DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C305 6,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C3056.0
    • rubix:20031557
    • ean:7320760572467
    28,27 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter4 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat6 mm

    DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C367 4,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C3674.0
    • rubix:20031705
    • ean:7320760355367
    37,36 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter10 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat10 mm

    DORMER HSS-E-PM UNIVERSEELFREES C353 10,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C35310.0
    • rubix:20031796
    • ean:7320760573075
    48,79 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter16 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat16 mm

    DORMER HSCO UNIVERSEELFREES C346 16,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C34616.0
    • rubix:20031816
    • ean:7320760126295
    74,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter8 mm
    • Type schachtdin 1835 a
    • Diameter handvat8 mm

    DORMER HSCO SPIEBAANFREES C122 8,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C1228.0
    • rubix:20030126
    • ean:7320760056530
    37,21 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter20 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat20 mm

    DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C126 20,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C12620.0
    • rubix:20030499
    • ean:7320760354025
    98,28 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter8 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat10 mm

    DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C139 8,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C1398.0
    • rubix:20030612
    • ean:7320760354445
    45,15 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter7,5 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat6 mm

    DORMER HSCO T-GLEUFFREES C822 7,50 X 2,0 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C8227.5X2.0
    • rubix:20033017
    • ean:7320760074855
    101,40 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter10 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat10 mm

    DORMER HSCO SPIEBAANFREES C159 10,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C15910.0
    • rubix:20030664
    • ean:7320760059487
    35,37 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter10 mm
    • Type schachtweldon
    • Diameter handvat10 mm

    DORMER HSCO SPIEBAANFREES C167 10,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:C16710.0
    • rubix:20031527
    • ean:7320760059883
    102,18 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    DEWALT RINGHOUDER TYPE2 (DW624/625/629) DE6301-XJ

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • dewalt:DE6301-XJ
    • rubix:A0741916
    • fabrikant:DE6301-XJ
    • ean:5011402277087
    53,58 excl. BTW
    / stuk