DORMER HSS-E-PM UNIVERSEELFREES C353 8,50 MM

Frees C353

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C3538.5
Rubix:20031792
EAN:7320760573389
DORMER HSS-E-PM UNIVERSEELFREES C353 8,50 MM

Technische samenvatting

Diameter8,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM UNIVERSEELFREES C353 8,50 MM


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht PRIMAX DIN 327D N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal <1200 N/mm². Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen.

Sterke punten

Alcrona coating
N mill Type
Slotting, ramping, Diving mill direction
Din 327 D mill standard

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden3
Totale lengte61 mm
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Nuttige lengte11 mm
€ 60,19 excl. BTW
/ stuk
€ 72,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen