COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-063R25-57L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-063R25-57L
Rubix:A0444070
Fabrikant:5739818



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-063R25-57L
CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 82,601 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.399,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.692,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen