COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-063R19-11H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-063R19-11H
Rubix:A0444080
Fabrikant:5739669
EAN:11107644



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-063R19-11H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 40,005 mm |
| Schacht | as -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 639,24 excl. BTW
/ stuk
€ 773,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen