COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-076R25-17H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-076R25-17H
Rubix:A0444066
Fabrikant:5739777



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-076R25-17H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 76,2 mm |
| Z | 7 mm |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50,0126 mm |
| Schacht | gaffel -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 722,40 excl. BTW
/ stuk
€ 874,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen