Referenties
Sandvik Coromant:345-050C5-13M
Rubix:A0433948
Fabrikant:5759251



Productdetails : COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES 345-050C5-13M
CoroMill® 345 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 60 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklembevestiging) -maat c5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,20 excl. BTW
/ stuk
€ 823,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen