COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-152R38-18L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA390-152R38-18L
Rubix:A0444045
Fabrikant:5740247
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-152R38-18L

Technische samenvatting

Diameter152,4 mm
Z8 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-152R38-18L


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter152,4 mm
Z8 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2
€ 1.309,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.584,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen