COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-203R63-18L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-203R63-18L
Rubix:A0444041
Fabrikant:5740319



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-203R63-18L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 203,2 mm |
| Z | 10 mm |
| Diameter handvat | 63,5 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -c (4 bouten) -inch: 2 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.681,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2.034,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen