COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-160Q40-14L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-160Q40-14L
Rubix:A0445533
Fabrikant:5844047
EAN:25844047



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-160Q40-14L
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 160 mm |
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -c (4 bouten) -metrisch: 40s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.300,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.573,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen