COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-0117A12-07M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-0117A12-07M
Rubix:A0444453
Fabrikant:6851084
EAN:7323220189632
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-0117A12-07M

Technische samenvatting

Diameter11,7 mm
Z3 mm
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-0117A12-07M


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter11,7 mm
Z3 mm
Diameter handvat12 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte70 mm
Schachtcilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 12,00
€ 320,00 excl. BTW
/ stuk
€ 387,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen