COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-102R38-16H

CoroMill® 300 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA300-102R38-16H
Rubix:A0429659
Fabrikant:5739453
EAN:12005895
COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-102R38-16H

Technische samenvatting

Diameter85,6 mm
Z8 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-102R38-16H


CoroMill® 300 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter85,6 mm
Z8 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -a (inbusbout) -inch: 1 1/2
€ 1.027,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.242,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen