COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025EH25-11H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-025EH25-11H
Rubix:A0197352
Fabrikant:6416902
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025EH25-11H

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Z4 mm
Diameter handvat24,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025EH25-11H


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Z4 mm
Diameter handvat24,2 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte35 mm
Schachtcoromant eh - metrisch - e25
€ 441,00 excl. BTW
/ stuk
€ 533,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen