COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-160J50.8-14M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A490-160J50.8-14M
Rubix:A0445364
Fabrikant:5844002



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-160J50.8-14M
Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 160 mm |
| Z | 12 mm |
| Diameter handvat | 50,8 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -cis -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 2 (dah=80mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.611,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.949,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen