COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32-11H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-032A32-11H
Rubix:20097357
Fabrikant:5745444



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32-11H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 130 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 32,0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,00 excl. BTW
/ stuk
€ 582,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen