WALTER WPL. HOEKFREES DC40 F4041.B16.040.Z03.13

Frees/vlakfrees Xtra.tec® - Freesinzetstuk F4041

Zie technische informatie

Referenties

Walter:F4041.B16.040.Z03.13
Rubix:20405691
Fabrikant:6411125
WALTER WPL. HOEKFREES DC40 F4041.B16.040.Z03.13

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER WPL. HOEKFREES DC40 F4041.B16.040.Z03.13


Frees Xtra.tec® - freesinzet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat16 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestiginggladde uitsparing
Totale lengte40 mm
Schachtshell mill mount din 138 transverse keyway
€ 419,90 excl. BTW
/ stuk
€ 508,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen